Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 410779
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:410779
Rubix:d358078
Producator:BAUM3SLX7 35 X 48 X 7 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 410779 SIMRIT - 410779 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 48 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
