Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 24X35X7 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24X35X7 HMSA10 RG
Rubix:d1259365
Producator:516159
EAN:7316572032183

Detalii produs : 24X35X7 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 24X35X7 HMSA10 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 24 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
