Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67027474
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67027474
Rubix:d365960
Producator:67027474

Detalii produs : 67027474 DICHTOMATIK - FPM175X200X15A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 216 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 175 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere