Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67016684
V-Ring (v) 800 A-ozone resistant (OZB)
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67016684
Rubix:d356131
Producator:67016684

Documente
Detalii produs : 67016684 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67016684 FREUDENBERG SEAL
V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 745 mm |
| Diametrul exterior | 775 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere