Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335995
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335995
Rubix:d357405
Producator:B2FUD5 115 X 140 X 0 X 15 X 12 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335995 SIMRIT - 335995 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
