Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 356373
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:356373
Rubix:d377028
Producator:B2F UD3 60 X 75 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 356373 SIMRIT - 356373 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
