Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411846
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411846
Rubix:d462609
Producator:B2 U4 63,50 X 82,55 X 0 X 9,50 X 8 72 NBR 902


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.55 mm |
| Lățime | 9.5 mm |
Documente
Detalii produs : 40411846 SIMRIT - 40411846 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.55 mm |
| Lățime | 9.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere