Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67022541
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67022541
Rubix:d363824
Producator:67022541

Detalii produs : 67022541 DICHTOMATIK - 67022541 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 152 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
