Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411925
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411925
Rubix:d459877
Producator:B 2 125 X 170 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40411925 SIMRIT - 40411925 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
