Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411977
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411977
Rubix:d464883
Producator:B 2 190 X 230 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40411977 SIMRIT - SIMRIT 40411977 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
