Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413207
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413207
Rubix:d466948
Producator:B2U7SLX2 250 X 280 X 0 X 15 X 14 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40413207 SIMRIT - 40413207 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 250 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
