Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412796
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412796
Rubix:d461202
Producator:40412796

Documente
Detalii produs : 40412796 SIMRIT - 40412796 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
