Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412817
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412817
Rubix:d479225
Producator:40412817

Documente
Detalii produs : 40412817 SIMRIT - SIMRIT 40412817 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
