Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 523616
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:523616
Rubix:d467328
Producator:BAB4 SL08 85 X 110 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 523616 SIMRIT - 523616 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
