Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 471673
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:471673
Rubix:d467939
Producator:BAUM2SLX7 15 X 26 X 7 X 6 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 471673 SIMRIT - SIMRIT 471673 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
