Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 331905
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:331905
Rubix:d478443
Producator:BA U7 160 X 185 X 14 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 331905 SIMRIT - 331905 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 185 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
