Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 16049
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:16049
Rubix:d1302954
EAN:0085311016599
Detalii produs : 16049 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 16049
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 41.28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
