Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49471707

Radial Shaft Seal WA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49471707
Rubix:d376665
Producator:49471707
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior70 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49471707 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49471707 FREUDENBERG SEAL


Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip. In addition, the standard design is available with a protective lip (WAS) on the air side.

Aplicații

Sealing of rotating machine elements such as shafts, hubs and axles.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior70 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
  • Disponibil – Data livrării la cerere