Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies BA U6 82 X 105 X 12 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:BA U6 82 X 105 X 12 X 0 72 NBR 902
Rubix:d396619
Producator:BA U6 82 X 105 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 9244 SIMRIT - 9244 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 82 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
