Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 29868
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:29868
Rubix:d1292663
Producator:514576
EAN:0085311029834


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95.28 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 29868 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 29868
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 76.2 mm |
| Diametrul exterior | 95.28 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere