Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020010

WA Radial Shaft Seal

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:67020010
Rubix:d397450
Producator:67020010
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior260 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 67020010 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020010 FREUDENBERG SEAL


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate429 g
Diametrul interior260 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime18 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere