Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412843
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412843
Rubix:d466263
Producator:40412843

Documente
Detalii produs : 40412843 SIMRIT - SIMRIT 40412843 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
