Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 9475
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:9475
Rubix:d468125
Producator:BAD 140 X 165 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BAD 140X165X0X12X0 72 NBR 902 SIMRIT - BAD 140X165X0X12X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
