Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67019540
WAS Rotary Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:67019540
Rubix:d397438
Producator:67019540

Documente
Detalii produs : 67019540 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R23 115,00X145,00X14,00 WAS NBR
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 126 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 115 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere