Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412847
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412847
Rubix:d461198
Producator:40412847

Documente
Detalii produs : 40412847 SIMRIT - 40412847 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 105 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
