Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67083195
Shaft seal (W A S FKM 80 BROWN TLVU FNGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67083195
Rubix:d392836
Producator:67083195

Detalii produs : 67083195 DICHTOMATIK - FPM60X85X8AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON AS (R23) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere