Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413443
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413443
Rubix:d461773
Producator:40413443

Documente
Detalii produs : 40413443 SIMRIT - 40413443 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
