Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 520867
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:520867
Rubix:d467643
Producator:BAUM1SLX27 22 X 35 X 5 X 0 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 520867 SIMRIT - 520867 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
