Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 2799
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:2799
Rubix:d466936
Producator:BA 56 X 80 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 2799 SIMRIT - 2799 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 56 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
