Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 349011
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:349011
Rubix:d466243
Producator:BAOF 80 X 95 X 5 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 349011 SIMRIT - 349011 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
