Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 3367
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:3367
Rubix:d460279
Producator:BA SL 13 X 28 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA SL 13X28X0X7X0 72 NBR 902 SIMRIT - BA SL 13X28X0X7X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
