Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412860
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412860
Rubix:d468329
Producator:40412860

Documente
Detalii produs : 40412860 SIMRIT - SIMRIT 40412860 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
