Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383243

Radial Shaft Seal WA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49383243
Rubix:d376567
Producator:WDR 55X90X13 WA NBR 70
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime13 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49383243 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 49383243 FREUDENBERG SEAL


Rotary shaft seal in standard design according to DIN 3760 with an elastomer outer sheath covering a metal insert as well as a spring-energised sealing lip. In addition, the standard design is available with a protective lip (WAS) on the air side.

Aplicații

Sealing of rotating machine elements such as shafts, hubs and axles.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime13 mm
Materialnbr
  • Disponibil – Data livrării la cerere