Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 6325
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:6325
Rubix:d477544
Producator:BA 4 X 12 X 6 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : BA 4 X 12 X 0 X 6 X 0 72 NBR 902 SIMRIT - BA 4 X 12 X 0 X 6 X 0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
