Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49376612
Shaft seal B1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49376612
Rubix:d458895
Producator:B1 U3 42 X 55 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49376612 SIMRIT - SIMRIT 49376612 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
