Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 6656
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:6656
Rubix:d478266
Producator:6656

Documente
Detalii produs : 6656 SIMRIT - 6656 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 23 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
