Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 6994
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:6994
Rubix:d463968
Producator:6994

Documente
Detalii produs : 6994 SIMRIT - 6994 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
