Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7605
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7605
Rubix:d479370
Producator:7605

Documente
Detalii produs : 7605 SIMRIT - 7605 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42.5 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
