Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7608
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7608
Rubix:d467759
Producator:7608

Documente
Detalii produs : 7608 SIMRIT - 7608 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42.9 mm |
| Lățime | 9.5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
