Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020481
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020481
Rubix:d396608
Producator:67020481

Detalii produs : 67020481 DICHTOMATIK - FPM80X95X8A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere