Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik W 180 x 200 x 16 B S NBR 70 UI FSGS
Shaft seal (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:W 180 x 200 x 16 B S NBR 70 UI FSGS
Rubix:d363862
Producator:W 180 x 200 x 16 B S NBR 70 UI FSGS

Detalii produs : 67056709 DICHTOMATIK - 67056709 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
