Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411204

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40411204
Rubix:d468028
Producator:40411204
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40411204 SIMRIT - SIMRIT 40411204 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior16 mm
Lățime7 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere