Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063275
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063275
Rubix:d353317
Producator:67063275

Detalii produs : 67063275 DICHTOMATIK - FPM38X72X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 49 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
