Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020318
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020318
Rubix:d394991
Producator:67020318

Detalii produs : 67020318 DICHTOMATIK - FPM30X47X7A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fepm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere