Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 7618
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:7618
Rubix:d468101
Producator:BAD FG SL 28 X 47 X 9 X 11 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 7618 SIMRIT - 7618 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
