Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies BA FG 30 X 60 X 10 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:BA FG 30 X 60 X 10 X 0 72 NBR 902
Rubix:d355026
Producator:BA FG 30 X 60 X 10 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 7775 SIMRIT - 7775 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
