Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 8479
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:8479
Rubix:115009
Producator:BA U4 SL2 45 X 62 X 10 X 9 72 NBR 902



Documente
Detalii produs : 8479 - SIMERING 45X62X10 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
