Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 439857
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:439857
Rubix:d396363
Producator:BAU5SLX2 80 X 170 X 13 X 10 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 439857 SIMRIT - 439857 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
