Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 13050
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:13050
Rubix:d1269996
EAN:0085311012027
Detalii produs : 13050 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 13050
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 33.35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52.37 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
