Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 32424
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32424
Rubix:d1284482
Producator:513709
EAN:0085311031257


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 111.15 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
Detalii produs : 32424 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 32424
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 133,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 82.55 mm |
| Diametrul exterior | 111.15 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere